Karkeapuhdistuslaikka (SiC) 100 mm

Tuote nro.: 555934 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,25 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    12,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Kovuusaste erittäin kova
Hienousaste erittäin karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 100 mm
Paksuus 15 mm
Porauksen ⌀ 13 mm
Suositeltu kierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Karkeapuhdistushuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555934 100
EAN / GTIN 68410001133692
Valmistajan numero 7100176374

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.
Vakaat reunat, erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä. Soveltuu erinomaisesti hilseen poistoon.

Käyttö:

Radiaalinen käyttö joustavissa karhennus- ja suorahiomakoneissa. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin