Kiillotusliuskalaikka (huopa) MED

Tuote nro.: 554078 MED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,34 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiekon ⌀ 50,8 mm
    Kiillotusalusta Huopa
    Kovuusaste keskikova
    Tuotetyyppi Hiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554078 MED
    EAN / GTIN 4045197880833
    Valmistajan numero 554078 MED

    Kuvaus

    Malli:

    Pystysuoraan sijoitetut huopalamellit (korkeus 10 mm).

    Käyttö:

    Erittäin joustaviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

    Ohje:

    Huopakiillotuslevyjä on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5–10 m/s.