{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 50 mm | |
kiinnitys työkalun puolella | Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre | |
Kiinnitys koneenpuoliosaan | Varren ⌀ 6 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Tukilaikka |
Tuotekoodi | 554090 50 | |
EAN / GTIN | 54046719218955 | |
Valmistajan numero | 7000077929 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Muovinenaluslaikka, varren ⌀ 6 mm, Ulko-⌀: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
18,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 | 30 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Tukilaikka | Tukilaikka | Tukilaikka |