Pienoislaikka XL-UR 100

Tuote nro.: 554066 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,94 € / kpl
  • alkaen 15 kpl
    9,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Kovuusaste kova
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Valmistajamerkintä XL-DR
Malli 8 A coarse
Enimmäiskierrosluku 22 000 min-1
Tuotetyyppi Pienoislaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554066 100
EAN / GTIN 480111719440
Valmistajan numero 7100000871

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, puristettu laikkamuoto.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
Sopii erityisesti viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon. Tuottaa hienon viimeistelyn ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat