Huopalaikka GB-DR 50

Tuote nro.: 554063 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,91 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
785 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Cubitron™-hiomarae
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeistus-vertailu 50
    Hienousaste erittäin karkea
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 76,2 mm
    Valmistajamerkintä GB-DR
    Malli coarse super duty
    Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
    Tuotetyyppi Hiontahuopa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Valmistajan numero 7100009310

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    kivi
     
    lakka
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
    Huopalaikka hankaavalla Cubitron-hiontarakeella (CER) yhdistettynä kestävään kankaaseen.

    Käyttö:

    Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
    Mahdollistaa poiston ja purseettoman viimeistelyn yhdellä työkalulla. Suuri reunan vakaus ja pitkä käyttöikä.

    Ohje:

    Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.