{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 75 mm | |
kiinnitys työkalun puolella | Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre | |
Kiinnitys koneenpuoliosaan | Varren ⌀ 6 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Tukilaikka |
Tuotekoodi | 554092 75 | |
EAN / GTIN | 2050001032874 | |
Valmistajan numero | 7000061499 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kumilautaslaikka, varren ⌀ 6 mm keskikova, Ulko-⌀: 75mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
39,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitys koneenpuoliosaan | Varren ⌀ 6 mm | Varren ⌀ 6 mm |
kiinnitys työkalun puolella | Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre | Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre |
Ulko-⌀ | 75 mm | 75 mm |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ | |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Tukilaikka | Tukilaikka |