Viimeistelyhuopalaikka 100

Tuote nro.: 554053 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,68 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,07 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Nailonhuopa
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeistus-vertailu 100
    Hienousaste karkea
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 76,2 mm
    Malli A coarse
    Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
    Tuotetyyppi Hiontahuopa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554053 100
    EAN / GTIN 4045197525949
    Valmistajan numero 554053 100

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    kivi
     
    lakka
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
    Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa.

    Käyttö:

    Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.
    Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

    Ohje:

    Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin