Hiomalaikka 777F 36

Tuote nro.: 554025 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,56 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 009 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 36
    Kiekon ⌀ 50,8 mm
    Valmistajamerkintä 777F
    värikoodi ruskea
    sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
    Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
    Tuotetyyppi Hiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554025 36
    EAN / GTIN 30051144766292
    Valmistajan numero 7000000549

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
    Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

    Käyttö:

    Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

    Ohje:

    Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.