Hiomahylsy, kartiomainen (CER), rae 80 keskikova 20X63 mm

Tuote nro.: 553877 20X63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,46 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 571 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin holkin ⌀ × holkin leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine - keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Hienousaste keskikova
Hylsyn muoto kartiomainen
hylsyn suurin ⌀ 20 mm
Hylsyn leveys 63 mm
Tuotetyyppi Hiomahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553877 20X63
EAN / GTIN 4045197723338
Valmistajan numero 553877 20X63

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsi - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.
Keramiikkarae (CER).
Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553830 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin