Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren ⌀ 6 mm 20X63 mm

Tuote nro.: 553830 20X63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,29 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    16,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin ⌀×pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus kartiomainen
Pienin ⌀ 14 mm
Suurin ⌀ 20 mm
Pään ⌀ 5 mm
Pään pituus 63 mm
Varren ⌀ 6 mm
Rungon materiaali joustava kumirunko
Enimmäiskierrosluku 21 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomahylsyn pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Valmistajan numero 553830 20X63

Kuvaus

Malli:

Uritettu elastinen kumirynko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin