{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muodon kuvaus | kartiomainen | |
Pienin ⌀ | 22 mm | |
Suurin ⌀ | 36 mm | |
Pään ⌀ | 5 mm | |
Pään pituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Rungon materiaali | joustava kumirunko | |
Enimmäiskierrosluku | 13 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Hiomahylsyn pidike |
Tuotekoodi | 553830 36X60 | |
EAN / GTIN | 4045197722942 | |
Valmistajan numero | 553830 36X60 |