{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Zirkonikorundi | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeisuus | 36 | |
Hienousaste | karkea | |
Hylsyn muoto | - lieriömäinen | |
Hylsyn ⌀ | 60 mm | |
Hylsyn leveys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Hiomahylsy |
Tuotekoodi | 553760 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240507 | |
Valmistajan numero | 553760 60X30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hiomahylsy (ZA) rae 36 karkea 60X30 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 167 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
1,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 495 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
50
Kpl
1,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Grit designation | karkea | coarse |
Sleeve ⌀ | 60 | 60 |
Grit | 36 | 40 |
Grinding medium code | ZA | A |
Sleeve width | 30 | 30 |
Sleeve shape | - lieriömäinen | - lieriömäinen |
Type of product | Hiomahylsy | Hiomahylsy |