• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hiomahylsy (ZA) rae 36 karkea, Hylsyn ⌀×hylsyn leveys: 30X30mm

Tuote nro.: 553760 30X30
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,95 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 262 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hylsyn ⌀×hylsyn leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 36
Hienousaste karkea
Hylsyn muoto - lieriömäinen
Hylsyn ⌀ 30 mm
Hylsyn leveys 30 mm
Tuotetyyppi Hiomahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553760 30X30
EAN / GTIN 4045197240484
Valmistajan numero 553760 30X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.
Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsi - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..
Zirkonrae (ZA).

Käyttö:

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin