Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren ⌀ 6 mm 45X30 mm

Tuote nro.: 553600 45X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,80 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    14,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Muodon kuvaus - lieriömäinen
    Pään ⌀ 45 mm
    Pään pituus 30 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Rungon materiaali joustava kumirunko
    Vähimmäiskierrosluku 9 000 min-1
    Enimmäiskierrosluku 12 700 min-1
    Tuotetyyppi Hiomahylsyn pidike

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 553600 45X30
    EAN / GTIN 4045197240217
    Valmistajan numero 553600 45X30

    Kuvaus

    Malli:

    Uritettu elastinen kumirynko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin