Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren ⌀ 6 mm 30X20 mm

Tuote nro.: 553600 30X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,25 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    12,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus - lieriömäinen
Pään ⌀ 30 mm
Pään pituus 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Rungon materiaali joustava kumirunko
Vähimmäiskierrosluku 13 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 19 100 min-1
Tuotetyyppi Hiomahylsyn pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194
Valmistajan numero 553600 30X20

Kuvaus

Malli:

Uritettu elastinen kumirynko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin