{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Steel | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z-teräs | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | HM AlCrN | |
Muoto | G1225 | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547400 G1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774165 | |
Valmistajan numero | 547400 G1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea, HM AlCrN, Tyyppi: G1225
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari |
Kokonaispituus | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Pään ⌀ | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Lastuava aine | HM AlCrN | KM | HM AlTiN |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 mm | 25 mm | 25 mm |