{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Steel | |
Lastuava aine | HM AlCrN | |
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547400 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406774073 | |
Valmistajan numero | 547400 C1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Steel – karkea C1625
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | Lieriömäinen (WRC) | Lieriö/pyöreä |
Kokonaispituus | 70 | 70 | 70 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 |
Lastuava aine | HM AlCrN | KM | HM AlTiN |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 |