Jyrsintappi Z3 − keskitiheä, lastunmurtaja AS0616

Tuote nro.: 540800 AS0616
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z3-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z3
Hammastustyyppi lastunmurtaja
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine HSS
Muoto AS0616
Muodon kuvaus Lieriö, jossa otsahammastus
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 16 mm
Kokonaispituus 58 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020
Valmistajan numero 540800 AS0616

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin