{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z3-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z3 | |
Hammastustyyppi | lastunmurtaja | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | HSS | |
Muoto | C1020 | |
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540800 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197156082 | |
Valmistajan numero | 540800 C1020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z3 − keskitiheä, lastunmurtaja C1020
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
15,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
53,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | Pitkänpyöreä |
Kokonaispituus | 60 | 60 |
Pään ⌀ | 10 | 10 |
Lastuava aine | HSS | AlTiSiN |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 20 | 20 |