Timanttikäsiviilasarja, 5-osaa, 215 mm Rae D126

Tuote nro.: 529160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine timantti
    Hioma-aineen lyhenne D
    Rakeisuus D126
    Kokonaispituus 215 mm
    sis. viilan kahvan ei
    Viilankahva tarvitaan ei
    Yksittäisten viilojen lkm 5
    Pakkaus kestävä muovikotelo
    Tuotetyyppi Käsiviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 529160
    EAN / GTIN 4007220017357
    Valmistajan numero 4007220017357

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu samoin kuin neulaviilat nro 529220 , mutta samanlaisista aihioista kuin Habilis-viilat nro 52 7060 (vahvistettu poikkipinta ja luja, taottu ruoto); n. 3-kertainen hiomapinta-ala neulaviiloihin verrattuna.

    Käyttö:

    Karkaistun tai nuorrutetun teräksen, kovametallin, lasin, keramiikan ja kuituvahvisteisten muovien työstämiseen. Viilattava kevyesti, erityisesti särmissä! Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

    Toimituksen sisältö:

    5 osaa, 1 viila kutakin kokoa, nro 529150, koot 1; 3; 4; 5; 6 kestävässä muovikotelossa.