Timanttipinnoitteinen käsiviila, 215 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 529150 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus kolmikulmainen
Halkaisija, pinnoite 10 mm
Pinnoitteen pituus 100 mm
Kokonaispituus 215 mm
sis. viilan kahvan ei
Viilankahva tarvitaan ei
Tuotetyyppi Käsiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529150 6
EAN / GTIN 4007220017326
Valmistajan numero 4007220017326

Kuvaus

Malli:

Valmistettu samoin kuin neulaviilat nro 529220 , mutta samanlaisista aihioista kuin Habilis-viilat nro 52 7060 (vahvistettu poikkipinta ja luja, taottu ruoto); n. 3-kertainen hiomapinta-ala neulaviiloihin verrattuna.

Käyttö:

Karkaistun tai nuorrutetun teräksen, kovametallin, lasin, keramiikan ja kuituvahvisteisten muovien työstämiseen. Viilattava kevyesti, erityisesti särmissä! Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin