Tarkkuussokkaviila, kapea 150/00

Tuote nro.: 522100 150/00
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vastaa saksalaista hakkausta 1
Leveys × paksuus 6,5×3 mm
Hammastuksen pituus 150 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Valmistajan numero LP1142-6-00

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus 65−66 HRC. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, hiukan kuperat muodot, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.
Tasopinnat hakattu; tylppäkärkinen.