VALTITAN-tarkkuuslattaviila 200/0

Tuote nro.: 520150 200/0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vastaa saksalaista hakkausta 2
    Leveys × paksuus 21,3×4,8 mm
    Hammastuksen pituus 200 mm
    Tuotetyyppi Tarkkuusviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 520150 200/0
    EAN / GTIN 613548062197
    Valmistajan numero LPV1163-8-0

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    Uni
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suorituskykyiset VALTITAN-tarkkuusviilat ovat erittäin kulutuksenkestäviä 1200 HV:n pintakovuuden ansiosta. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista. Hyvä lastuamisteho ja pitkä kestoikä. Lähes ruostumattomia, joten niitä voi käyttää myös korroosioalttiissa ympäristössä. Ei jätä syövyttäviä aineksia.
    3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.