Muovinen viilankahva 90 mm

Tuote nro.: 519510 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
639 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 90 mm
Viilan pituus 100 mm - 150 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Valmistajan numero 1200.90

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävää muovia, tilava ripustusreikä.
Kahva ei vieri eikä sitä tarvitse väljentää ruotoa varten.

Käyttö:

Kaikkiin konepaja-, tarkkuus- ja avainviiloihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin