Muovinen viilankahva 125 mm

Tuote nro.: 519510 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
706 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 125 mm
    Viilan pituus 250 mm - 350 mm
    Tuotetyyppi Kahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 519510 125
    EAN / GTIN 7610733203765
    Valmistajan numero 1200.125

    Kuvaus

    Malli:

    Iskunkestävää muovia, tilava ripustusreikä.
    Kahva ei vieri eikä sitä tarvitse väljentää ruotoa varten.

    Käyttö:

    Kaikkiin konepaja-, tarkkuus- ja avainviiloihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin