Muovinen viilankahva 100 mm

Tuote nro.: 519510 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
860 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Viilan pituus 150 mm - 200 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519510 100
EAN / GTIN 7610733203741
Valmistajan numero 1200.100

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävää muovia, tilava ripustusreikä.
Kahva ei vieri eikä sitä tarvitse väljentää ruotoa varten.

Käyttö:

Kaikkiin konepaja-, tarkkuus- ja avainviiloihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin