Puuhakkaus, pyöreä 200 mm

Tuote nro.: 519370 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: E
  • Standardi: DIN 7263

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hakkaus Hakkaus 2 (normaali)
    Muoto E
    Halkaisija 8 mm
    Hammastuksen pituus 200 mm
    Standardi DIN 7263
    Tuotetyyppi Puuraspi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 519370 200
    EAN / GTIN 4009215007374
    Valmistajan numero 15622020

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     

    Kuvaus

    Malli:

    Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.
    Pyöreä