Puuhakkaus, puolipyöreä 300 mm

Tuote nro.: 519330 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: C
  • Standardi: DIN 7263

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus Hakkaus 2 (normaali)
Muoto C
Leveys × paksuus 29×9 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
Standardi DIN 7263
Tuotetyyppi Puuraspi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519330 300
EAN / GTIN 4009215007213
Valmistajan numero 15523020

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.
Puolipyöreä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin