Puolipyöreä viila 200 mm

Tuote nro.: 513210 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: E
  • Muodon kuvaus: puolipyöreä
  • Standardi: DIN 7261

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Muoto E
    Muodon kuvaus puolipyöreä
    Viilapinnat kaikki sivut lovettu
    Leveys × paksuus 20×5 mm
    Hammastuksen pituus 200 mm
    sis. viilan kahvan ei
    Standardi DIN 7261
    Tuotetyyppi Konepajaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 513210 200
    EAN / GTIN 4045197571663
    Valmistajan numero 513210 200

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     

    Kuvaus

    Malli:

    Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
    Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.

    Käyttö:

    Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

    Standardi:

    DIN 7261 muoto E