{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hakkaus | 2 | |
Hakkaustapa | Puolihieno | |
Muoto | C | |
Muodon kuvaus | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | |
Viilapinnat | 3 | |
Leveys | 15 mm | |
Hammastuksen pituus | 200 mm | |
sis. viilan kahvan | ei | |
Standardi | DIN 7261 | |
Tuotetyyppi | Konepajaviila |
Tuotekoodi | 511200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017229 | |
Valmistajan numero | 31322020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kolmikulmaviila 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
702 kappaletta varastossa
5,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
5,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 15 | 13 | 13 |
Viilapinnat | 3 | 3 | 3 |
Muoto | C | C | C |
Hakkaus | 2 | 2 | 3 |
Hammastuksen pituus | 200 | 200 | 200 |
Standardi | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tuotetyyppi | Konepajaviila | Konepajaviila | Konepajaviila |