Litteä viila 300 mm

Tuote nro.: 510100 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
  • Muoto: A
  • Muodon kuvaus: litteä, tylppäkärkinen
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 1
Hakkaustapa Karkeahko
Muoto A
Muodon kuvaus litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat 3
Leveys × paksuus 30×7 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 510100 300
EAN / GTIN 4009215016857
Valmistajan numero 31123010

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto A

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin