{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,03 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä | |
Kokonaispituus L2 | 320 mm | |
Mittakiskon pituus L1 | 344 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Paino | 310 g | |
Tuotetyyppi | Rakennetyöntömitat |
Tuotekoodi | 499402 200 | |
EAN / GTIN | 4946368128405 | |
Valmistajan numero | 572-302-10 |