Rakennetyöntömitat pysty 100 mm

Tuote nro.: 499402 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,21 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 100 mm
    Lukema 0,01 mm
    virheraja 0,03 mm
    Liitäntä Digimatic-liitäntä
    Kokonaispituus L2 220 mm
    Mittakiskon pituus L1 244 mm
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 357
    mittaustekniikka digitaalinen
    Paino 250 g
    Tuotetyyppi Rakennetyöntömitat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 499402 100
    EAN / GTIN 4946368128368
    Valmistajan numero 572-300-10

    Kuvaus

    Malli:

    Absolut-elektroniikka ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nollakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nollapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto − nollaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.
    Rakennetyöntömitat; kapasitiivinen, elektroninen mittausjärjestelmä. Pystysuuntainen asennus.

    Käyttö:

    Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeli nro 497085 .