{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
enimmäismittausalue | 350 µm | |
enimmäismittausalue | 0,014 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä | |
Mittausmatkan pitkittäisluenta | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Mittausmatkat normin mukaiset | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N × Lc vapaasti valittavissa | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Mittausnopeus | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Mittauskärki | 2 µm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tulkintayksikön pituus | 160 mm | |
Tulkintayksikön leveys | 50 mm | |
Tulkintayksikön korkeus | 77 mm | |
Tulkintayksikön paino | 0,5 kg | |
Tuotetyyppi | Karheudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 499003 M310 | |
EAN / GTIN | 4059192064587 | |
Valmistajan numero | 6910267 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pinnankarheusmittari tulostimen kanssa, Tyyppi: M310
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
4 485,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
3 392,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
4 013,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Tulkintayksikön pituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
enimmäismittausalue | 350 µm | 350 µm | 350 µm |
Mittausmatkan pitkittäisluenta | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Mittausmatkat normin mukaiset | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N × Lc vapaasti valittavissa | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N x Lc vapaasti valittavissa | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N x Lc vapaasti valittavissa |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Karheudenmittauslaite | Karheudenmittauslaite | Karheudenmittauslaite |