Lähetin U-WAVE-TC työntömitoille IP67

Tuote nro.: 498890 IP67
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Palaute LED
Tuotetyyppi Lähetin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Valmistajan numero 264-620

Kuvaus

Malli:

Langaton tiedonsiirtojärjestelmä U-WAVE fit.
  • Lähettimen suora liitäntä mittauslaitteen taakse - ei häiritseviä kaapeleita.
  • Tiedonsiirron varma vahvistus merkkiäänellä tai punainen/oranssi/vihreä-LED-signaalilla.
  • Toimintaetäisyys n. 20 metriä (näkyvällä alueella)
  • Pariston erinomainen käyttöikä: 400 000 tiedonsiirtoa vain yhdellä paristolla.

Sopii:

IP67-työntömitat/vakiotyöntömitat 100, 150, 200, 300 mm

Ohje:

Tilaa liitäntämoduuli ja lähetin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin