Vastaanotin U-WAVE-R sis. ohjelmiston U-WAVE-PAK REC

Tuote nro.: 498895 REC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vastaanotettujen lähettimien lukumäärä 100
    Pituus 140 mm
    Leveys 80 mm
    Korkeus 31,6 mm
    Paino 130 g
    Tuotetyyppi Vastaanotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 498895 REC
    EAN / GTIN 4946368598574
    Valmistajan numero 02AZD810D

    Kuvaus

    Malli:

    Langaton tiedonsiirtojärjestelmä U-WAVE fit.
    U-WAVE-R-vastaanotin ja U-WAVE PAK-ohjelmisto. Enintään 100 lähettimen liitäntämahdollisuus.

    Sopii:

    Lähetin nro 498890 ja 498892.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää USB-kaapelin, jonka pituus on 1 m.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin