{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema | 0,1 HV | |
Näyttö | 6,5 tuuman HD-värikosketusnäyttö | |
Kovuusarvon näyttö | 5 numeroa | |
Koestusmenettely | Vickers-Makro / Knoop | |
Liitäntä | USB | |
Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi | kyllä | |
Käyttö | moottoroitu | |
Suurennus enint. (x-kert.) | 600 | |
Pääkuorman koestusvoima | 0,2 kg - 62,5 kg | |
Suurin näytteen leveys | 170 mm | |
Suurin näytteen korkeus | 210 mm | |
Virtalähde | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Pituus | 544 mm | |
Leveys | 323 mm | |
Korkeus | 733 mm | |
Paino | 80 kg | |
Objektiivien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495083 459G2 | |
EAN / GTIN | 2050002076006 |