Kovuudenmittauslaite Vickers 455G2

Tuote nro.: 495083 455G2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema 0,1 HV
Näyttö 6,5 tuuman HD-värikosketusnäyttö
Kovuusarvon näyttö 5 numeroa
Koestusmenettely Vickers-Makro / Knoop
Liitäntä USB
Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi kyllä
Käyttö moottoroitu
Suurennus enint. (x-kert.) 600
Pääkuorman koestusvoima 0,2 kg - 31,25 kg
Suurin näytteen leveys 170 mm
Suurin näytteen korkeus 210 mm
Virtalähde 220 − 240 V / 50 Hz
Pituus 544 mm
Leveys 323 mm
Korkeus 733 mm
Paino 80 kg
Objektiivien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kovuusmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495083 455G2
EAN / GTIN 2050002075597

Kuvaus

Malli:

Testivoima valitaan ohjauspaneelista, testi tapahtuu automaattisesti. Kovuusarvon laskenta tehdään suoraan elektronisella mittausmikroskoopilla. 4 objektiivia mahdollistavat jopa 600-kertaisen suurennuksen. Modulaarirakenne mahdollistaa jälkikäteislaajennuksen aina täysautomaattiseksi asti. Täysautomaattinen revolveripää, jossa jopa 6 positiota (4 objektiivia ja 2 kovuuskärkeä).

Standardi:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Toimituksen sisältö:

Käyttövalmis perusvarustus: timanttipyramidi 136°, sis. ASTM. ISO-tarkastustodistus ja lähetyspakkaus.
10- ja 20-kertaiset objektiivit, tasopöydän ø 60 mm.

Ohje:

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä mittausteknikkoosi tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Testivoimasta ja odotetusta kovuudesta riippuen voidaan tarvita lisäobjektiiveja. Integroidulla PC:llä varustettu malli ja muita lisävarusteita pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin