Kovuudenmittauslaite Rockwell FENIX 300RS

Tuote nro.: 495071 300RS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema 1 HR
Näyttö 6,5 tuuman kosketusnäyttö
Koestusmenettely Rockwell / Super-Rockwell
Liitäntä USB-2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Rockwell-asteikot A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Käyttö puoliautomaattinen
Pääkuorman koestusvoima 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Esikuorman koestusvoima 3; 10 kg
Suurin näytteen leveys 250 mm
Suurin näytteen korkeus 240 mm
Virtalähde 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Pituus 580 mm
Leveys 270 mm
Korkeus 770 mm
Paino 115 kg
Tuotetyyppi Kovuusmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Kuvaus

Malli:

Rockwell-kovuudenmittauslaite, erittäin tarkka. Jäykkä konekehys myös vaativiin korjaamo-olosuhteisiin.
Suuri 6,5 tuuman teollisuustason värillinen kosketusnäyttö. Helposti ymmärrettävä käyttöliittymä, jossa on sisäiset ja ulkoiset tiedontallennusmahdollisuudet. Testauskuorman nosto suljetussa säätöpiirissä (kuormakammio; Closed Loop -järjestelmä).

Standardi:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 ja ISO 2039/1.

Toimituksen sisältö:

HRC-testipala rasterilla.
Käyttövalmis perusvarustus: Rockwell-kartio 120°, tasainen kiinnityspöytä ⌀ = 80 mm, Rockwell-pallonpidin 1/16 tuumaa. Mukana lähetyspakkaus.

Ohje:

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä asiantuntijaamme tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Muita lisävarusteita, kuten prisma-alustoja, on saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin