{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema | 1 HR | |
Näyttö | analooginen mittakello | |
Koestusmenettely | Rockwell | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Rockwell-asteikot | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Käyttö | moottoroitu | |
Pääkuorman koestusvoima | 60, 100, 150 kg | |
Esikuorman koestusvoima | 10 kg | |
Suurin näytteen leveys | 150 mm | |
Suurin näytteen korkeus | 260 mm | |
Virtalähde | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Pituus | 555 mm | |
Leveys | 270 mm | |
Korkeus | 765 mm | |
Paino | 104 kg | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495071 200ACL | |
EAN / GTIN | 2050001957245 |