Piirustusleima / paikoitusleima 1

Tuote nro.: 494485 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 12 mm
Kirjasinleveys 8 mm
Tuotetyyppi Meisti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965

Kuvaus

Malli:

Kätevä piirustusleima, jolla teknisissä piirustuksissa voidaan merkitä kätevästi mittauspisteitä tai huomautuksia.

Käyttö:

  • Rakenne.
  • Ensimmäisen tuotteen tarkastus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin