Piirustusleima / paikoitusleima 2

Tuote nro.: 494485 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 17 mm
Kirjasinleveys 11 mm
Tuotetyyppi Meisti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494485 2
EAN / GTIN 4062406158972

Kuvaus

Malli:

Kätevä piirustusleima, jolla teknisissä piirustuksissa voidaan merkitä kätevästi mittauspisteitä tai huomautuksia.

Käyttö:

  • Rakenne.
  • Ensimmäisen tuotteen tarkastus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin