Videoendoskooppi ilman anturia

Tuote nro.: 492924
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tallennusmuoto JPEG / AVI (30 fps)
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Näytön tarkkuus 320×240 px
Keskitetty syvyystarkkuus 16 – 60 mm
Käyttölämpötila 0 °C - 50 °C
Pituus 207 mm
Leveys 118 mm
Korkeus 38 mm
Paino 0,385 kg
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492924
EAN / GTIN 4045197565402
Valmistajan numero 492924

Kuvaus

Malli:

Peruslaite, 3,5 tuuman LCD-näyttö. Zoomaustila (1,5×), kuva- ja video-otokset tallennettavissa SD-muistikortille. USB- ja AV-liitäntä tiedonsiirtoon. Integroitu, uudelleenladattava litiumioniakku (3,7 V).

Toimituksen sisältö:

Tukeva, veden- ja pölynkestävä kuljetuslaukku. SD-muistikortti, verkkolaite (AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz) nro 492958, USB-tiedonsiirtokaapeli, AV-kaapeli, puhdistustarvikesarja, litiumioniakku nro 492926.
Ilman anturia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin