Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava, ⌀ 6 mm, Anturin pituus: 1000mm

Tuote nro.: 492942 1000
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Anturin pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kameran resoluutio 640×480 px
IP-suojausluokka IP 67
Anturin ⌀ 6 mm
Anturin pituus 1 000 mm
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 492942 1000
Kopioi
EAN / GTIN 4045197565433
Kopioi
Valmistajan numero 492942 1000
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.
Erittäin hyvä kuvan laatu, 16,7 milj. väriä.
Valaisutila:Käyttöpainike kuvan kirkastamisen päälle ja pois kytkemiseksi. Käytettäväksi suurissa onkaloissa ja/tai pimeissä ympäristöissä.
Sivu-LED-tila: Käytettäessä irti ruuvattavaa anturipeiliä sivulla olevien LEDien aktivointi poistaa häiritsevät heijastukset kuvasta.
Kuvan kääntö: 90° kuvan kääntö myötäpäivään käyttöpainikkeella.
Käännettävä anturipää: Kahvallinen anturi, jossa säätövipu kamerapään kallistamiseen kahteen suuntaan (enint. 2× 155°). Ontelo voidaan tarkastaa myös takakautta anturin sisäänvientisuuntaan käyttämällä toimitukseen sisältyvää anturipeiliä. Valittu kääntökulma voidaan lukita, mikä mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn. Anturikärki, metallipunottu suojaletku.
Kuvakulman laajuus 87,1°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. autoteollisuudessa: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. Lentoliikenne: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät. Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi. Putkirakennus: hitsaussaumat, vierasesineet, vuodot. Hydrauliikkajärjestelmät: sylinterit, vuodot. Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. Tuholaistorjunta: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. Poliisi, tulli: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Toimituksen sisältö:

Irti ruuvattava anturipeili 70°.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.

Ohje:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-⌀ ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.
Anturi putkistojen tarkastukseen:
  • Pään ⌀: 28 mm
  • Anturin pituus: 22 m
  • Näkökenttä: 150°
  • 8 tehokasta LEDiä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Huonosti saavutettavien ja näkymättömien alueiden tarkastukseen ja tutkimiseen.
  • Asennetaan endoskooppeihin.
  • Käytä anturia ilman lisävarusteita vain, kun kierteen suojarengas on ruuvattu paikoilleen.
  • Anturipäätä voidaan käyttää lyijyttömässä bensiinissä, koneöljyssä, dieselissä, jarrunesteessä (DOT 4), vaihteistoöljyssä ja neutraalissa pesuaineessa.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Älä taivuta anturia enempää kuin 155°.
  • Älä käytä anturipäätä koukkuna.
  • Taivuta anturia vain kääntöpyörästä, ei suoraan anturipäästä.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia, kuten polttoaine- tai kaasusäiliöissä.
  • Älä avaa runkoa.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin