{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 55 | |
Näyttö | Kosketusnäyttö | |
Tallennusmuoto | JPEG / AVI (30 fps) | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Näytön koko | 7 tuuma | |
Näytön tarkkuus | 640×480 px | |
Keskitetty syvyystarkkuus | 16 – 60 mm | |
Käyttölämpötila | 0 °C - 40 °C | |
Tuotetyyppi | Endoskooppi | |
Virtakytkin | kyllä |
Tuotekoodi | 492923 F1100 | |
EAN / GTIN | 4062406684471 | |
Valmistajan numero | 492923 F1100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskooppi ilman anturia F1100
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
1 837,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
704,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttölämpötila | 0 ;40 | 0 ;50 |
Näytön koko | 7 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen ;Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen |
Keskitetty syvyystarkkuus | 16 – 60 | 16 – 60 |
Paino | 0,385 | |
Näytön tarkkuus | 640×480 | 320×240 |
Tuotetyyppi | Endoskooppi | Endoskooppi |