{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue X | 300 mm | |
Mittausalue Y | 200 mm | |
Mittausalue Z | 200 mm | |
Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE optinen (2D) | 2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K µm | |
Objektiivi (x-kert.) | 0,5 | |
Suurennus näytössä (x-kert) | 23 | |
Näkökenttä | 14×9 mm | |
Kamera | 6,4 megapikseliä, automaattitarkennus | |
Työskentelyetäisyys | 80 mm | |
Työkappaleen enimmäiskorkeus | 200 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 240 V | |
Pituus | 730 mm | |
Leveys | 900 mm | |
Korkeus | 950 mm | |
Paino | 115 kg | |
Työkappaleen enimmäispaino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | CNC-videomittausmikroskooppi |
Tuotekoodi | 492550 300CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160258 | |
Valmistajan numero | 492550 300CNC |