CNC-videomittausmikroskooppi MM1 300CMZ

Tuote nro.: 492550 300CMZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue X 300 mm
Mittausalue Y 200 mm
Mittausalue Z 200 mm
Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE optinen (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K µm
Objektiivi (x-kert.) 0,3 − 3,5
Suurennus näytössä (x-kert) 10 - 162
Näkökenttä 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 megapikseliä, automaattitarkennus
Työskentelyetäisyys 80 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 200 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 240 V
Pituus 730 mm
Leveys 900 mm
Korkeus 950 mm
Paino 115 kg
Työkappaleen enimmäispaino 20 kg
Tuotetyyppi CNC-videomittausmikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492550 300CMZ
EAN / GTIN 4062406160272
Valmistajan numero 492550 300CMZ

Kuvaus

Malli:

CNC-ohjattu videomittausmikroskooppi. Nopea kuvanmuokkaus, suuriresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen ja työpajakelpoinen, PC-pohjainen Multitouch-kosketusnäyttö.
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet.
  • Mittausohjelmien helppo laadinta ja käyttö.
  • Mittaustoimintojen käytännöllinen automatisointi, esim. lavojen mittaukset.
  • Nykyaikainen, käyttäjäystävällinen ja intuitiivisesti käytettävä mittausohjelmisto.
Moottorisoitu zoom-objektiivi, suurennus 0,3× – 3,5× ja koaksiaalivalo osien tasaiseen valaistukseen.

Toimituksen sisältö:

Tietokone All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja monikielinen käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro491913, lastuamissärmien puhdistaja 354788.

Ohje:

Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti, mitattu suurennuskertoimella = 0,5.
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ±1K, lämpötilan gradientti Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.
Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin