USB-käsimikroskooppi WF7915MZT

Tuote nro.: 492032 WF7915MZT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: Langaton yhteys; USB-rajapinta

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kamera 5,0 megapikselin CMOS-värikamera
    Suurennus (x-kert.) 10 – 220
    Polarointisuodatin Kyllä
    Laajennettu syväterävyys (EDOF) kyllä
    Laajennettu dynamiikka-alue (EDR) kyllä
    Automaattinen suurennusnäyttö (AMR) kyllä
    Liitäntä Langaton yhteys; USB-rajapinta
    Tuotetyyppi Video-käsimikroskooppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 492032 WF7915MZT
    EAN / GTIN 4711203830511

    Kuvaus

    Malli:

    Helppokäyttöinen kannettava digitaalinen mikroskooppi ammattikäyttöön eri aloilla. CMOS-sirun ja Wi-Fi-/USB 2.0 -liitännän ansiosta se on helppo liittää mihin tahansa laitteeseen ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja jopa 220-kertainen suurennuksen. Polarisaatiosuodattimet vähentävät heijastuksia kiiltävistä kohteista ja parantavat kontrastia. Suurennusaste riippuu halutusta kuva-alasta. Mitä pienempi kuva-ala on, sitä suurempi suurennos on mahdollinen. Pitkän työskentelyetäisyyden malleja voidaan käyttää, kun tarvitaan suurempi etäisyys kohteeseen. Sisältää intuitiivisen mittausohjelmiston Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmiin.
    Paras valinta vaativalle ammattilaiselle johdollisessa ja johdottomassa formaatissa erinomaisella kuvanlaadulla ja värien toistolla. Saatavana myös mallina, jossa on suuri työskentelyetäisyys.

    Toimituksen sisältö:

    Mittausohjelmisto DinoCapture 2.0 (Windows) ja DinoXcope (Mac OS).

    Erikoistarvike:

    Pylväsjalusta nro 492035.

    Ohje:

    Muut mallit (mm. koaksiaalinen pintavalo, ESD-suojaus jne.) sekä järjestelmän kalibrointipalvelu tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin