USB-käsimikroskooppi AM7915MZTL

Tuote nro.: 492032 AM7915MZTL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-rajapinta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kamera 5,0 megapikselin CMOS-värikamera
Suurennus (x-kert.) 10 – 140
Polarointisuodatin Kyllä
Suuri työskentelyetäisyys mahdollinen kyllä
Laajennettu syväterävyys (EDOF) kyllä
Laajennettu dynamiikka-alue (EDR) kyllä
Automaattinen suurennusnäyttö (AMR) kyllä
Liitäntä USB-rajapinta
Tuotetyyppi Video-käsimikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492032 AM7915MZTL
EAN / GTIN 4712805477609

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen kannettava digitaalinen mikroskooppi ammattikäyttöön eri aloilla. CMOS-sirun ja Wi-Fi-/USB 2.0 -liitännän ansiosta se on helppo liittää mihin tahansa laitteeseen ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja jopa 220-kertainen suurennuksen. Polarisaatiosuodattimet vähentävät heijastuksia kiiltävistä kohteista ja parantavat kontrastia. Suurennusaste riippuu halutusta kuva-alasta. Mitä pienempi kuva-ala on, sitä suurempi suurennos on mahdollinen. Pitkän työskentelyetäisyyden malleja voidaan käyttää, kun tarvitaan suurempi etäisyys kohteeseen. Sisältää intuitiivisen mittausohjelmiston Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmiin.
Tuote tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värintoiston tukevassa, kompaktissa ja tyylikkäässä kotelossa jopa 220-kertaisella optisella suurennuksella. Saatavana myös mallina, jossa on suuri työskentelyetäisyys.

Toimituksen sisältö:

Mittausohjelmisto DinoCapture 2.0 (Windows) ja DinoXcope (Mac OS).

Erikoistarvike:

Pylväsjalusta nro 492035.

Ohje:

Muut mallit (mm. koaksiaalinen pintavalo, ESD-suojaus jne.) sekä järjestelmän kalibrointipalvelu tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin