Stereomikroskooppi STEMI 305, Tyyppi: 305FLEX

Tuote nro.: 491835 305FLEX
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus (x-kert.) 8 - 40
Zoomi 5 : 1
Näkökentän ⌀ 29 mm
Okulaari PL 10×
Työskentelyetäisyys 110 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 491835 305FLEX
EAN / GTIN 2050001854230
Valmistaja Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Kuvaus

Malli:

Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoille kuville. Greenough-muotoilu takaa parhaan kuvanlaadun. Integroitu pystymallinen LED-valonlähde. Silmien etäisyyttä ja taittovirhettä voidaan säätää ja kompensoida yksilöllisesti. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus: litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväässä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata. Lisäspottivalaisin K LED, zoomattava ja korkeussäädettävä valokeila.
Ylimääräinen kaksoisspotti (kääntyvä varsi).

Erikoistarvike:

Silmäkupit nro 491832.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin